SC208-25.5CM ゴム底安全靴 半長靴 SC208 ノサックス 44725636

SC208-25.5CM ゴム底安全靴 半長靴 SC208 ノサックス 44725636
SC208-25.5CM ゴム底安全靴 半長靴 SC208 ノサックス 44725636

ゴム底安全靴 半長靴 SC208

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード44725636品番SC208-25.5CM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般作業用ゴム底安全靴です。

トラスコ品番450-5274形状ハイカットサイズ(cm)25.5機能耐滑性JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする