C5000XG 23 ヴァンキッシュ C5000XG SHIMANO(シマノ) 44727745

23 ヴァンキッシュ C5000XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44727745品番C5000XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)57自重(g)220ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:4-190、 5-150、 6-125、フロロ:4-170、 5-135、 6-115、PE:1.5-400、 2-300、 3-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(mm-m)ナイロン:0.35-175、 0.40-120ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする