姫野精工所
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び径
M8
注文コード
44728135
品番
M8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M8
長さ(mm)
30
寸法d1(mm)
M8、P0.8
寸法d(Φmm)
8
寸法d2(mm)
5.5
寸法L1(mm)
12
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地