4000 BOX 21 ネクサーブ 4000 BOX SHIMANO(シマノ) 44728138

21 ネクサーブ 4000 BOX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728138品番4000 BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。
ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。
もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。
お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。
安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:51ハンドル長さ(mm)55自重(g)305ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11、最大:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする