2500 2.5号糸付き 19 シエナ 2500 2.5号糸付き SHIMANO(シマノ) 44728208

19 シエナ 2500 2.5号糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728208品番2500 2.5号糸付き
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

快適な釣りの時間を!
シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

付属品ナイロン2.5号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-220、 1.5-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする