仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)55自重(g)225ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:10-160、 12-120、 16-90、フロロ:12-110、 16-90、 20-65糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11