大阪魂
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(50個)
長さ(mm)
55
100
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
呼び径
M8
M10
M12
M13
M5
M6
M8
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44728914
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
55
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
15
材質
SUS303
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法s(mm)
20
寸法c(mm)
6
寸法ds(mm)
M8、P1.25