曜日別特売
HG LEFT 21 アンタレスDC HG LEFT SHIMANO(シマノ) 44729179

21 アンタレスDC HG LEFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44729179品番HG LEFT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

弾道で魅せよ。
飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。
ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。
立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。
緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。
S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。
マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする