大阪魂
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(50個)
呼び径
M1.2
M1
M1.2
M1.6
M2
M2.5
M3
M3.2
M4
M5
M6
M6.3
M8
長さ(mm)
20
10
100
110
12
120
15
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44729246
品番
M1.2×20
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径
M1.2
長さ(mm)
20
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
1
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
2