曜日別特売
30HG 18 アルデバラン MGL 30HG SHIMANO(シマノ) 44729730

18 アルデバラン MGL 30HG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44729730品番30HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

新設計の浅溝NEWマグナムライトスプールを搭載。
軽量ルアーをさらに遠くへ。
軽量ルアー専用モデルのアルデバランに、シャロースプール化した新設計のNEWマグナムライトスプールを搭載。
スプールの側面に穴を配置することで重量と慣性が大幅に抑えられ、制御に要するブレーキ力が軽減。
さらに軽いルアーを扱えるようになったことに加え、遠投性能もアップしました。
軽量ルアーの微かな重みでも瞬時にMAXスピードへ加速し、キャストの抜け感も向上。
ベイトフィネスの領域までの使用を可能にしました。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)42自重(g)135ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100、 10-90、 12-65ドラグ力(Kg)最大:4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする