大阪魂
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(50個)
呼び径
M3.2
M1
M1.2
M1.6
M2
M2.5
M3
M3.2
M4
M5
M6
M6.3
M8
長さ(mm)
30
10
100
110
12
120
15
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44729851
品番
M3.2×30
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径
M3.2
長さ(mm)
30
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8