曜日別特売
100PG 16 スティーレ 100PG SHIMANO(シマノ) 44730676

16 スティーレ 100PG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44730676品番100PG
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ボートゲームの頂点は、スティーレで決める。
釣り方の枠にとらわれず、その境界を越えろ。
洗練のフォルムで生まれた、かつてない、パワー、速さ、軽快さ。
HAGANEボディとX-SHIPを搭載することで、金属製円形リールで培った安定したリーリングと、ロープロファイルボディのシャープなデザインに内蔵した軽さ、剛性、ホールド感を高品位に凝縮。
バックラッシュの不安を解消する遠心力ブレーキシステムSVSも搭載。
さらに、アングラーを熱狂させるエキサイティングドラグサウンドも採用しました。
パワーギアのPG、エキストラハイギアのXGに加え新しくハイギアのHGもラインナップし、カワハギ、マルイカ、タチウオ、カレイなどはもちろん、メタルスッテ、鯛ラバ、ライトジギングまでも射程に入れたマルチユースモデルです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)51自重(g)145ギア比5.8糸巻き量(号-m)フロロ:2.5-100、 3-80、PE:1-200、 1.5-150、 2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58ドラグ力(Kg)最大:4.5
注意
※スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1-100
※スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量(PE号-m):1.5-100
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする