3000 チタノス船GT3000 SHIMANO(シマノ) 44730877

チタノス船GT3000

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード44730877品番3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

堅牢、シンプル。
実績の丸型ベーシックモデル。

仕様ベアリング数BB/ローラー:2/0ストローク(mm)45径(Φmm)スプール:48ハンドル長さ(mm)65自重(g)380ギア比4.3糸巻き量(号-m)PE:5-320、 6-240、 8-210最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64ドラグ力(Kg)最大:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする