※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M1
注文コード
44732895
品番
1×20
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1
長さ(mm)
20
材質
黄銅
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.9
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
表面処理
生地
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
1.8