曜日別特売
1×25 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44732904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×25 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44732904
1×25 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44732904

割ピン(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)呼び径M1注文コード44732904品番1×25
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径M1長さ(mm)25材質黄銅種類割ピン寸法d(mm)0.9寸法a(mm)(最大)1.6/(最小)0.8表面処理生地寸法b(mm)約3寸法c(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする