※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M1.6
注文コード
44733001
品番
1.6×35
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1.6
長さ(mm)
35
材質
黄銅
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.4
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約3.2
寸法c(mm)
2.8