※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M2
注文コード
44733053
品番
2×35
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2
長さ(mm)
35
材質
黄銅
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.8
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約4
寸法c(mm)
3.6