曜日別特売
2.3×18 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44733114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.3×18 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44733114
2.3×18 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44733114

割ピン(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)呼び径M2.3注文コード44733114品番2.3×18
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径M2.3長さ(mm)18材質黄銅種類割ピン表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする