大阪魂
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M2.3
M10
M12
M13
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
45
45
45
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
40
50
55
60
65
100
110
115
120
125
130
140
150
16
32
36
56
63
70
75
8
80
85
90
95
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44734681
品番
M2.3×45
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
呼び径
M2.3
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
表面処理
3価ブラック