BIGMAN(ビッグマン)
下穴ドリルミニ
MSDM-35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
穴径(Φmm)
3.5
2
2.5
3
3.5
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44736100
品番
MSDM-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ビス効きのよいテーパー形状。
チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途
レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。
木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
穴径(Φmm)
3.5
材質
(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
全長(mm)
66
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000以下
刃長(mm)
26
対応
木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど