MSDM-50 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 44736118

MSDM-50 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 44736118
MSDM-50 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 44736118
MSDM-50 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 44736118

下穴ドリルミニMSDM-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
穴径(Φmm)5
内容量1本注文コード44736118品番MSDM-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

ビス効きのよいテーパー形状。
チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。

用途
レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。
木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
穴径(Φmm)
5
材質
(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
全長(mm)
66
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000以下
刃長(mm)
26
対応
木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする