KT011 金剛砥石一丁掛荒目 BIGMAN(ビッグマン) 44736730

KT011 金剛砥石一丁掛荒目 BIGMAN(ビッグマン) 44736730
KT011 金剛砥石一丁掛荒目 BIGMAN(ビッグマン) 44736730

金剛砥石一丁掛荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44736730品番KT011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃の欠けや刃物の大幅な修正に。

用途
中研ぎ前の刃の修正に使います。
砥材C質量(g)468番手#120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.6×20.8×5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする