KT112 面直し砥石ミニ溝入り BIGMAN(ビッグマン) 44736775

KT112 面直し砥石ミニ溝入り BIGMAN(ビッグマン) 44736775
KT112 面直し砥石ミニ溝入り BIGMAN(ビッグマン) 44736775

面直し砥石ミニ溝入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44736775品番KT112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。

用途砥石の面直しに最適な修正用砥石砥材C質量(g)400番手#60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする