iHelp
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44737229
品番
IH-4005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途
チタンコーティングのダイヤモンド両刃。
鋸の目立て、修正、切り込み加工に。
超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質
本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状
柄無
粒度
(ダイヤモンド砥材)#300番相当
寸法(mm)
(やすり)100