曜日別特売
Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238

Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238
Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238
Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238
Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238
Y-052 ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン) 44737238

ヤスリハンドル木柄小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44737238品番Y-052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)

用途
ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)
形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約22全長(mm)100サイズ質量(g)24適合サイズ(mm)125-200穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約5柄タイプ(ヤスリ)No.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする