大阪魂
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M10
M10
M12
M13
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
110
110
110
100
120
125
130
140
150
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
10
115
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
56
8
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44737567
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
呼び径
M10
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
寸法d(mm)
9.5
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
3価ブラック
寸法b(mm)
約20
寸法c(mm)
19