大阪魂
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
呼び径
M3.2
M3.2
M3.2
M2.5
M3
M3.5
M1
M1.2
M1.6
M2
M2.3
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
M10
M12
M13
M16
長さ(mm)
55
55
55
60
70
65
8
12
15
20
25
18
30
40
28
10
35
45
50
75
80
90
100
85
95
110
120
130
140
150
22
32
125
115
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44738242
品番
M3.2×55
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M3.2
長さ(mm)
55
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。