曜日別特売
M2.5×60 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44740324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×60 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44740324
M2.5×60 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44740324

割ピン(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び径M2.5
M2.5
M3.2
M1
M1.2
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)60
60
55
10
100
110
115
12
120
125
130
140
15
150
16
160
170
18
180
190
20
200
210
22
220
230
240
25
28
30
32
35
40
45
50
63
65
70
75
8
80
85
90
95
内容量1箱(500個)注文コード44740324品番M2.5×60
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径M2.5長さ(mm)60材質種類割ピン寸法d(mm)2.3寸法a(mm)(最大)2.5/(最小)1.2表面処理クロメート寸法b(mm)約5寸法c(mm)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする