M2×25 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44742451

割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
呼び径M2
長さ(mm)25
25
10
12
16
18
20
22
28
30
35
40
45
50
60
8
100
110
115
120
125
130
140
15
150
32
36
55
56
63
65
70
75
80
85
90
95
内容量1箱(2000個)注文コード44742451品番M2×25
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径M2長さ(mm)25材質種類割ピン寸法d(mm)1.8寸法a(mm)(最大)2.5/(最小)1.2表面処理ニッケル寸法b(mm)約4寸法c(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする