大阪魂
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M2
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
28
28
28
10
12
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
8
100
110
115
120
125
130
140
15
150
32
36
55
56
63
65
70
75
80
85
90
95
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44742467
品番
M2×28
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
長さ(mm)
28
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.8
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
約4
寸法c(mm)
3.6