大阪魂
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M2.5
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
10
10
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
100
110
115
120
125
130
140
150
36
55
56
60
63
65
70
75
8
80
85
90
95
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44748794
品番
M2.5×10
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.3
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
亜鉛黒
寸法b(mm)
約5
寸法c(mm)
4.6