大阪魂
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M7
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
30
30
30
100
110
120
130
140
150
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
115
12
125
15
16
18
20
22
25
28
32
36
56
63
8
95
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44750754
品番
M7×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
M7
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒