TC11-4 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂 44755401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC11-4 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂 44755401
TC11-4 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂 44755401

詰め栓(樹脂)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)材質ポリエチレン注文コード44755401品番TC11-4
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
高さ(mm)8.5ツバ径(Φmm)15口径(Φmm)11.8材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44755645
2023-09-19
用途: ユニット配管移送時に使用
有限会社昭和設備建設業・工事業

管末処理に今まで、保護テープ等で防塵処理していましたが、
簡単にはめ込むことができ、シール性も多少あるので
ほこりなどの混入に効果あるかと思っています。

対象商品 : 44755636
2019-01-13
用途: ポリタンクの蓋
岡本食料株式会社製造業

元々付いていた45Lの白ポリタンクの蓋が割れたので代替で購入。
サイズが豊富なので、問題なく蓋ができましたが、マチ(高さ)が浅いのですぐ取れてしまうのが難点です。
もう少し高さのある商品をお願いします。

対象商品 : 44755487
2017-05-30
用途: ポリ容器

特に問題はありません。普通に使用することができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする