大阪魂
溝付きピンC形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
6
10
12
14
16
18
20
22
24
30
4
5
6
8
呼び径
M1.5
M1
M1.5
M2
M2.5
M3
M4
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44757212
品番
M1.5×6
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
1.6
寸法d(mm)
1.5
材質
ステンレス
種類
溝付きピンC形
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.8