大阪魂
溝付きピンC形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
20
10
12
14
16
18
20
22
24
30
4
5
6
8
呼び径
M2
M1
M1.5
M2
M2.5
M3
M4
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44757325
品番
M2×20
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
長さ(mm)
20
寸法D(mm)
2.15
寸法d(mm)
2
材質
ステンレス
種類
溝付きピンC形
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.9