曜日別特売
M1.5×4 溝付きピンC形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44757517

溝付きピンC形(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)4
呼び径M1.5
内容量1箱(1000個)注文コード44757517品番M1.5×4
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径M1.5長さ(mm)4寸法D(mm)1.6寸法d(mm)1.5材質種類溝付きピンC形表面処理生地寸法c(mm)0.2寸法f(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする