大阪魂
溝付きピンE形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
20
10
12
16
20
26
30
36
40
45
50
55
60
8
呼び径
M1.5
M1.5
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44758971
品番
M1.5×20
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
20
寸法D(mm)
1.63
寸法d(mm)
1.5
材質
鉄
種類
溝付きピンE形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.2