大阪魂
溝付きピンE形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
40
10
12
16
20
26
30
36
40
45
50
55
60
8
呼び径
M8
M1.5
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44759337
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
40
寸法D(mm)
8.3
寸法d(mm)
8
材質
鉄
種類
溝付きピンE形
表面処理
生地
寸法c(mm)
1