※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
呼び径
14
8
10
12
14
20
22
寸法d(Φmm)
2.6
1.8
2.3
2.6
4
5
適合穴径(Φmm)
(参考)3
(参考)2
(参考)3
(参考)6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44760457
品番
M14-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径
14
寸法L(mm)
約62
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約8
寸法D(mm)
約17
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
約32
適合軸径(Φmm)
(参考)14
寸法d(Φmm)
2.6
寸法h(mm)
約5
寸法R(mm)
約8
適合穴径(Φmm)
(参考)3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。