曜日別特売
M10-B 松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱) 平和発條 44760545

松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
呼び径10
寸法d(Φmm)2.3
適合穴径(Φmm)(参考)3
内容量1箱(500個)注文コード44760545品番M10-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径10寸法L(mm)約38材質種類松葉ピン寸法H(mm)約5寸法D(mm)約13表面処理クロメート寸法l(mm)約20適合軸径(Φmm)(参考)10寸法d(Φmm)2.3寸法h(mm)約3寸法R(mm)約6適合穴径(Φmm)(参考)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする