平和発條
松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
呼び径
16
10
12
16
8
寸法d(Φmm)
2.9
1.8
2.3
2.6
2.9
適合穴径(Φmm)
(参考)3.5
(参考)2
(参考)3
(参考)3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44760563
品番
M16-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径
16
寸法L(mm)
約64
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約8
寸法D(mm)
約20
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
約32
適合軸径(Φmm)
(参考)16
寸法d(Φmm)
2.9
寸法h(mm)
約5
寸法R(mm)
約9
適合穴径(Φmm)
(参考)3.5