ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654

ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654
ESB596 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44760654

ENJOY 半袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44760654品番ESB596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
リボンブラウスにもシャツにもアレンジが多彩な、着こなしのバリエーションが豊富なブラウス。
スタイリングは、ブラウス×共布リボンの定番のセットコーデ、ブラウス×別布ミニスカーフ(共布リボンの共布を外して、お好きなミニスカーフを差し込むだけ!)、リボンを外したシンプルスタイル、リボンを外して開衿にしたクールスタイルの4通り。
動きやすさ抜群で着くずれしにくい、enjoyARM360°が特徴。

ピンクサイズ15号胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル85/綿15肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)65機能吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/ループつき付属アクセ生地ファイン カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44760654ESB59644755745ESB444ESB596 ENJOY 半袖ブラウス カーシーカシマ 44755745ENJOY 半袖ブラウスカーシーカシマ1枚
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする