大阪魂
内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
44761911
品番
M12×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
寸法S(mm)
10
ねじの呼び
M12
寸法ds(mm)
M6/P1
材質
鉄
表面処理
生地