M12×60 内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44761927

内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30個)注文コード44761927品番M12×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長さ(mm)60寸法S(mm)10ねじの呼びM12寸法ds(mm)M6/P1材質表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする