大阪魂
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44762444
品番
M6×55
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(mm)
M5/P0.8
長さ(mm)
55
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
ねじの呼び
M6