大阪魂
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44762523
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(mm)
M6/P1
長さ(mm)
90
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
ねじの呼び
M8