大阪魂
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
45
45
45
15
25
28
32
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
20
30
35
40
ねじの呼び
M6
M10
M12
M13
M16
M20
M5
M6
M8
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44763546
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
5
寸法ds(mm)
M4/P0.7
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
内ねじ付きテーパピン
表面処理
生地