大阪魂
内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(50個)
長さ(mm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
ねじの呼び
M10
M10
M12
M13
M5
M6
M8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44764806
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
材質
SUS303
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法ds(mm)
M6/P1