曜日別特売
M8×50 内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所 44765165

内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM8注文コード44765165品番M8×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM8長さ(mm)50材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7寸法S(mm)7表面処理生地寸法C(mm)1寸法ds(mm)M5/P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする