姫野精工所
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び径
M6
注文コード
44765831
品番
M6×28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び径・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6
長さ(mm)
28
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
寸法e(mm)
4.5
寸法C(mm)
1
寸法ds(mm)
M4